詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-53

品名 : 1200x600x705mm テーブル(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-0510
材質 天板:合成樹脂化粧合板、
フレーム:アルミニウム
サイズ(W×D×H) 使用時:1200×600×705・370mm、
収納時:600×70×600mm
重量 5.0kg 耐荷重 30kg
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2444ページ

代替品

EA913YA-54
  • 品番

    EA913YA-54

  • コメント

    違い:サイズ

バリエーション一覧
EA913YA-54 1200x800x705mm テーブル(折畳式)
EA913YA-53 1200x600x705mm テーブル(折畳式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top