詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-55

品名 : 1370x880x660mm テーブル・チェアーセット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-0009
サイズ(W×D×H) 【テーブル】
使用時:1370×880×660mm
収納時:880×100×345mm
【チェアー】
使用時サイズ:290×270×400(H)mm
材質 【テーブル】
天板:合成樹脂化粧繊維板
フレーム:アルミニウム合金
補強材:スチール
【チェアー】
フレーム・補強材:スチール
座部・脚部:アルミニウム
重量 9.3kg
テーブルがチェアーが一体になった折り畳み式テーブルチェアセット
テーブルの中にチェアーが収納できます。
中央にパラソル用の穴付き(φ32mm)
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2445ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top