品番 : EA913YA-56
品名 : 900x450x600/370mm テーブル(折畳式/トランク型)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-529 |
---|---|---|---|
使用サイズ(収納サイズ) (W×D×H)mm |
900×450×600・370(450×115×450) | 重量(kg) | 3.7 |
耐荷重(kg) | 30 | 材質 | 天板:合成樹脂化粧繊維板 フレーム:アルミニウム合金 |
テーブル内収納サイズ | 360(W)×85(D)×330(H)mm | ||
折りたたんで収納する時は、中にレジャーシート等が入るトランク型。 | |||
ハイテーブル時はラウンジチェアにちょうど良い高さの60cm設計。 | |||
あたたかみのある木目調天板。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 07:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2504ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)