詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-61

品名 : 365x365x380mm コンパクトテーブル(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-0557
使用時サイズ(W×D×H)mm 約365×365×380 収納時サイズ(W×D×H)mm 約140×140×500
重量 約1.1kg 耐荷重 10kg(均等)
材質 脚部:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)
張り材:ポリエステル
専用収納ケース付
ドリンクホルダー2個付
収納・組み立てが簡単な折りたたみ式簡易テーブル。
椅子でも座卓でも、両方で使いやすい高さ。
お花見、スポーツ観戦などに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,010 (税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/18 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2505ページ

代替品

EA913YA-76
  • 品番

    EA913YA-76

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 専用収納ケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top