詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-66

品名 : 900x450x370-705mm テーブル(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-572
使用時サイズ(収納時サイズ) 900×450×705・605・470・370(H)mm
(450×70×450(H)㎜)
重量(kg) 約3.4
材質 甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
耐荷重 30kg(均等)
軽くて持ち運びに便利
2~4人用
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
便利なアジャスター付(ハイテーブル時のみ)
ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり
シーンに合わせて高さを設定
70cm:使い勝手のよい高さ
60cm:ラウンジチェアにぴったりの高さ
47cm:ロースタイルにぴったりの高さ
37cm:座卓として使いやすい高さ
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2444ページ
バリエーション一覧
EA913YA-66 900x450x370-705mm テーブル(折畳式)
EA913YA-67 1200x600x370-705mm テーブル(折畳式)
ウェブカタログ画像
高さ70cm
  • 高さ70cm
  • 高さ4段階調整
  • 高さ60cm
  • 高さ47cm
  • 高さ37cn
  • 収納時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top