品番 : EA913YD-60
品名 : 1100x360x 400mm ベンチ(ポータブル/ブラック)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1828 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(W×D×H)mm | 1100×360×400 | 座面の高さ | 400mm |
| 収納時サイズ(W×D×H)mm | 1100×535×26 | 耐荷重 | 140kg(片側:70kg) |
| 材質 | 構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装) 張り材:ポリエステル |
重量(g) | 2700 |
| 置き場所に困るひざ掛けやタオル等を入れられる大型収納付。 座ったままで取り出し可能です。 |
|||
| 座面の裏には持ち運び用のベルト付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2445ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA913YD-70 : 1230x450x400mm ベンチ(ポータブル/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
