品番 : EA913YD-63
品名 : 450x450x 490mm ポータブルチェアー(あぐらいす)
仕様
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 450×450×490(130×130×500) | 座面高 | 180mm |
---|---|---|---|
重量(kg) | 1.7 | 耐荷重 | 90kg |
材質 | 座面:ポリエステル、フレーム:スチール | カラー | シルバー |
付属品 | 収納袋 | ||
収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。 | |||
フィッシングやアウトドアなどで大人気。 | |||
チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。 | |||
防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 09:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2551ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915-132 : ポータブルチェアー用パラソル |
拡大