品番 : EA915-132
品名 : ポータブルチェアー用パラソル
仕様
サイズ(mm) | 傘のみ:φ1050、収納時全長:910 | 重量(g) | 320 |
---|---|---|---|
カラー | ネイビー | 材質 | 傘部:ポリエステル、柄:スチール、ABS |
紫外線防止指数 | UPF30 | 対応パイプサイズ(mm) | 14~20 |
つまみを回してパイプに固定するだけの簡単取付け、簡単取外し。 | |||
椅子のパイプサイズは14~20mmまで対応。 | |||
パラソルの角度が自由に調節できあらゆる角度からの直射日光をガード。 | |||
EA913YD-63のほかに、様々なパイプチェアに取り付け可能なパラソルです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/12 07:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2551ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA913YD-63 : 450x450x 490mm ポータブルチェアー(あぐらいす) |
拡大