詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YD-92

品名 : 650x400x600mm チェアー(ポータブル/カーキ)

カタログ訂正

25/10/31 収納バッグの色の訂正。誤:ベージュ、正:カーキ(9025 No.56)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CCM-HIGH
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 650×400×600
(160×160×650)
重量(kg) 1.9
材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
張り材:ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム
収納袋:ポリエステル
耐荷重 80㎏
座面の高さ 310mm カラー カーキ
ひじ掛けにはドリンクホルダーが付いています。
ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプミニです。
よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。
組み立て、収納が簡単に行えます。
使用時に座面を広げるとロックがかかる安心機能付きです。
収納に便利なキャリーバック付きです。
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/31 18:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2445ページ

代替品

EA913YD-64
  • 品番

    EA913YD-64

  • コメント

    ブラック/棚モック付き

EA913YD-52
  • 品番

    EA913YD-52

  • コメント

    アイボリー

ウェブカタログ画像
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top