詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YG-10

品名 : 2020x760x 490mm ベッド(ポータブル/OD色)

仕様

使用時サイズ 2020×760×490(H)mm 収納時サイズ 1020×200×100mm
重量 6.2kg 耐荷重 約100kg
材質 本体:600Dポリエステル、脚:アルミ ポケットサイズ 200×360(W)mm
専用袋付
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 581

(2026/07/07 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2442ページ 2537ページ

代替品

EA913YG-17
  • 品番

    EA913YG-17

  • コメント

    1850x635x435mm/シートOD・枠シルバー

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top