詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YG-17

品名 : 1850x635x 435mm ベッド(ポータブル/OD色)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UB-2009
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 1850×635×435
(210×100×950)
耐荷重(kg) 約100
材質 シート:ポリエステル
フレーム:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)
カラー オリーブ
重量(kg) 約5.4
上から押し込むだけの簡単組立。
心地よい弾力性で快適な寝心地
シートの高さで通気性と収納空間を確保。
便利なサイドポケット付
収納しやすい横入れ式の収納バッグ付
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2442ページ 2537ページ

代替品

EA913YG-10
  • 品番

    EA913YG-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top