品番 : EA913YG-27
品名 : [EA913YG-25用] 延長バー(4本)
二段ベッド高さを185mm延長することができます
仕様
| 仕様 | 脚 | 入数 | 4本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | パウダーコーティングされたスチール(防錆) | サイズ | 約50(W)×25(D)×225(L)mm |
| 重量 | 約360g(1本)、約1.42kg(4本) | ||
| 二段ベッド高さを185mm延長することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2351ページ 2537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913YG-27 [EA913YG-25用] 延長バー(4本) |
| EA913YG-28 [EA913YG-25用] 脚パッド(4個) |
| EA913YG-29 [EA913YG-25用] キャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
●4本入り
