品番 : EA913YH-152
品名 : 630x430mm 枕(低反発)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | APLS-43 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 630×430mm | 高さ | 110mm |
| 目付け(約) | ダンボールニット(表面)280g/㎡ ダブルラッセル(側面)160g/㎡ |
ピローの硬さ | やわらかめ |
| 重量 | 1200g | 材質 | 主要:エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維:ポリエーテルエステル系繊維 側生地:ポリエステル100% 中材:上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 中袋:ポリエステル100% |
| カラー | ホワイト | ||
| エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート | |||
| S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ | |||
| もっちりとしたフィット感が特徴の低反発タイプ | |||
| 上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。 | |||
| 通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能 (エアタッチ(R)は洗えません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2005ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913YH-151 630x430mm 枕(高反発) |
| EA913YH-152 630x430mm 枕(低反発) |
ウェブカタログ画像
拡大
