品番 : EA913YH-38
品名 : 布団3点セット(掛け・敷き・枕)
ほこりが出にくい、清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け布団・敷き布団)です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FK3-S |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 掛布団(150×210cm) 敷布団(100×210cm) 枕(43×63cm) |
材質 | 掛け布団:[側生地]ポリエステル100%、[詰めもの]ポリエステル100%、 敷き布団:[側生地]ポリエステル100%、[詰めもの](巻きわた・固わた)ポリエステル100%、 枕:[側生地]ポリエステル100%、[詰めもの]ポリエステル |
| カバー取付けひも | 8箇所 | 重量 | 掛け布団:約1.9kg 敷き布団:約3.6kg まくら:約440g |
| 目付 | 82g/m2 | ||
| 9cmの肉厚な敷布団 | |||
| 体のラインにフィットしやすい3Dフィットキルト加工の掛布団 | |||
| 中央をくぼませることにより、頭・首・肩にしっかりとフィットする枕 | |||
| ほこりが出にくく、清潔で安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2005ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

