詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-41

品名 : 布団10点セット(低反発)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KFS-JT10S
セット内容 掛布団(150×210cm)
敷布団(100×210cm)
枕(43×63)
掛布団カバー(150×210cm)
ボックスシーツ(100×210×マチ幅25cm)
枕カバー(43×63cm/2枚)
枕パッド(43×63cm)
除湿シート(90×180cm)
収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)
材質 掛布団:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%
敷布団: 側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り) 
枕:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ) 
カバー・シーツ・収納バッグ:ポリエステル100%
枕パッド:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 
除湿シート:ポリエステル100% 
カラー ブラウン
低反発ウレタンフォーム入り敷布団
弾力性と復元性に富んだ厚さ4cmの低反発ウレタンフォームが入って、体型や体重に左右されない適切な沈み込みを実現しました。
掛布団には保温性の高いわたを使用。いつでも快適な寝心地です。
布団の下に敷くだけで湿気を吸湿し、カビ対策に最適な除湿シート付き。干して乾燥させることで、くり返し使用できます。
シーズンオフに収納しやすい取っ手付きの収納バッグ付き。持ち運びも楽です。
◆ 低反発ウレタン入り3種構造敷きふとん
ふんわり柔らか寝心地。
包み込まれるような感覚で、じんわり支えます。
◆ 低反発ウレタンチップ入りまくら
ボリュームたっぷり、ホテルライク。
頭をやさしく包み込み、快適な寝姿勢をしっかりキープ。
◆ 高保湿機能わた使用掛けふとん
高保湿が特徴の機能わたを中材に使用で、あったか快適な寝心地。
ふんわり軽いので、寝返りもスムーズ。
さらっとした肌触りで夏はムレずに涼しく、ふっくらボリュームで冬は暖かいので通年便利にお使い頂けます。
◆ ポリエステル100%の各種カバー
シワになりにくく速乾性にも優れたポリエステル100%で気軽に洗濯でき、常に清潔にお使い頂けます。
◆ カビ対策に効果的、除湿シート付き
敷き布団の下に敷くだけでカビの発生を防ぎ、湿気を吸着します。
◆ 便利な収納バッグ
コンパクトに収納・持ち運びが出来るので、様々なシーンで活躍。
◆ 品質
お客様に良質な眠りをお届けするため、とことんこだわりぬいた安心の品質。
追加説明
カタログ価格

20,600 (税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/02 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2005ページ

代替品

EA913YH-39A
  • 品番

    EA913YH-39A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top