詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-50

品名 : 970x1950x 50mm マットレス

腰部分はしっかり、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。つなぎめのない1枚タイプです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MAF5-S
サイズ(W×D) 970×1950mm 厚み 50mm
重量 3.6kg 材質 カバー:ポリエステル100%
詰めもの:ウレタンフォーム
目付 140g/㎡ マットレスの硬さ 頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N)
復元率 頭部・脚部:97%、腰部:9%
沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。
波型のウレタンフォームが点で体を支えます。
現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。
継ぎ目のない1枚タイプです。
カバーは取り外して洗濯可能です。
硬めタイプです。
★ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち運びや収納が便利です。
(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
追加説明
カタログ価格

9,900 (税抜)/ 10,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/03 23:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2005ページ

代替品

EA913YH-50A
  • 品番

    EA913YH-50A

  • コメント

    変更点:厚み、硬さ、色

ウェブカタログ画像
  • ★ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち運びや収納が便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top