詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-53

品名 : 970x1950x 40mm マットレス(折畳式)

カタログ訂正

26/06/24 ●画像が違います。正しい画像は3つ折りタイプです。(No.57 1115)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MTRH-S
厚み(mm) 40 サイズ(W×D)mm 970×1950
材質 側生地:ポリエステル100%
詰め物:ウレタンフォーム
重量 1.75kg
折りたたみ時サイズ 970×650×120mm 硬さ 190N(かため)
体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。
使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。
【お手入れ方法】
側生地が汚れた場合は、上から薄めた中性洗剤を浸した布等で叩くように汚れをとってください。
ウレタンの臭いが強いと感じる場合は、風通しの良い日陰にしばらく置いて臭いを発散させてください。
追加説明
カタログ価格

7,330 (税抜)/ 8,063 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/04 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2005ページ
バリエーション一覧
EA913YH-52 970x1950x 30mm マットレス(折畳式)
EA913YH-53 970x1950x 40mm マットレス(折畳式)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top