品番 : EA915-102
品名 : 2.5x3.75m 四脚テント(青)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-3279 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(W×D×H)mm | 3750×2500×2690・2620・2550(H:頂点までの高さ)(3段階) | 収納時サイズ(W×D×H)mm | 210×210×1440 |
| 支柱高 | 2000・1930・1860mm(3段階) | 支柱幅 | 30×30mm(内部伸縮部:25×25mm) |
| 材質 | テント:ポリエステル(150デニール・シルバーコーティング1000mm防水・UV加工)、フレーム:スチール | 重量 | 16.5kg |
| テント内で会議室のテーブルが2台横並びにできるワイドタイプ | |||
| 組立・高さ調整はプッシュボタン式で簡単 | |||
| フレームには丈夫なスチールを使用 | |||
| フレーム表面には耐食・耐摩耗性に優れたアルマイト加工。 | |||
| クロスバー・ルーフフレームには、強度の高いスチールを使用し錆やキズに強いパウダーコーティング塗装を施しています。 | |||
| シートには、耐摩耗性に優れたポリエステル150デニールを使用。 | |||
| シート表面にはUV-PROTECTION加工、裏面にはシルバーコーティング加工を施すことで紫外線を99%カット | |||
| ペグ8本、ペグ収納袋、ガイドロープ4本、キャスターバッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2439ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915-111 : [EA915-102用] サイドシート |
| オプション | EA915-112 : [EA915-102用] サイドシート |
