品番 : EA915-112
品名 : [EA915-102用] サイドシート
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-3285 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (2470:上部 + 2570:下部)×1880(H)mm | 材質 | ポリエステル(150デニール・シルバーコーティング1000mm防水・UV加工) |
| 重量(kg) | 0.8 | ||
| EA915-102用サイドシート(小) | |||
| サイドからの日差しや雨・風の吹き込みをカット | |||
| キャンプサイトなどでプライバシーの保護としても役立ちます | |||
| シートには、耐摩耗性に優れたポリエステル150デニールを使用。 | |||
| シート表面にはUV-PROTECTION加工、裏面にはシルバーコーティング加工を施すことで紫外線を99%カット | |||
| ペグ3本、バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2439ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-102 : 2.5x3.75m 四脚テント(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
サイドシートのみ(フレームは付属しません)
