品番 : EA915-127
品名 : 10.0kg ウエイトスチール(テント用)
ペグなどの使用できない固い地面での設営に最適!
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-5891 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ230×55(H)mm | 重量 | 10kg |
| 開口寸法 | 45(W)×132(D)mm | 材質 | 鉄(焼付塗装) |
| グランドタープ・テントなどの重りとして使用できます | |||
| 幅45mmのスリット入りでテントフレームのステップごと固定できます。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ウェイト固定用の穴付で紐を通して支柱に巻き、ウェイトを固定できます。(※紐は付属していません) | |||
| ガイドロープ用の穴付(※ガイドロープは付属していません) | |||
| 耐久性に対する風速の値はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2441ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

