品番 : EA915-131
品名 : 5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)
幅40mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
仕様
| 材質 | スチール | 重量 | 10kg(5kg×2個組) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 195(W)×210(D)×40(H)mm | 開口寸法 | 40(W)×120(D)mm |
| 入数 | 2個 | ||
| 積み重ねて使用可能で、大型テントの固定もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 208 (2026/11/15 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2441ページ 2537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
ウェブカタログ画像
拡大

