品番 : EA915-141
品名 : 3200x2900x1800mm レクタタープ(防水/白)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UA-1083 |
---|---|---|---|
サイズ | 幕体:3200×2900mm ポール:φ16×1800mm |
収納サイズ | 430×130×130mm |
重量 | 2kg | 材質 | ポール:スチール(粉体塗装) タープ:ポリエステルリップストップ(210T)(シルバーUVコーティング) |
付属品 | ガイドロープ×8本、アルミペグ×8本、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、収納バッグ | 色 | ホワイト |
多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。 | |||
コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。 | |||
タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。 | |||
各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。 | |||
UVカット | |||
フライ2,000mm防水加工 | |||
2~3人用サイズ | |||
収納に便利なバッグ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 張 | ||
カタログページ | 2500ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA915-142 : 3200x2900x1800mm レクタタープ(防水/カーキ) |
関連商品 | EA915-145 : 3500x2800x1800mm ヘキサタープ(防水/カーキ) |