詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-193

品名 : [EA915-61用] サイドシート(後面用/ファスナー無)

仕様

仕様 後面用ファスナー無サイドシート(1面分) サイズ(mm) 1面:4300×2100(H)
材質 600DポリエステルPVC裏 OD
EA915-61用サイドシート(後面用)です。
後面用ファスナー無
追加説明
カタログ価格

7,250 (税抜)/ 7,975 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/08/01 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2440ページ 2536ページ
バリエーション一覧
EA915-191 [EA915-61用]サイドシート(4面セット)
EA915-192 [EA915-61用]サイドシート(前面用/ファスナー2本付)
EA915-193 [EA915-61用] サイドシート(後面用/ファスナー無)
EA915-194 [EA915-61用]サイドシート(側面用/ファスナ-無)
ウェブカタログ画像
後面用(ファスナー無し)
  • 後面用(ファスナー無し)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top