品番 : EA915-23
品名 : [3x3mテント用] サイドシート1面(ファスナー付/OD)
ODテントのサイドシート交換やカスタマイズに役立ちます。
仕様
| 仕様 | EA915-18A用サイドシート(1面分) | サイズ | 1面サイズ:2900×2100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 420DポリエステルPVC加工 | 色 | OD |
| ファスナー付(出入り口面に使用します) | |||
| 幅3mのテント用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/08/21 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2440ページ 2536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
ウェブカタログ画像
拡大
