品番 : EA915-36
品名 : 天幕(3x3mテント用 OD色)
仕様
| 材質 | ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工 | 重量(kg) | 4.33(現物確認) |
|---|---|---|---|
| EA915-18A用替天幕 | |||
| マジックテープ付きなのでサイドシートを取付けられます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/21 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2440ページ 2536ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915-36 天幕(3x3mテント用 OD色) |
| EA915-52 天幕(3x3mテント用 白色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
ウェブカタログ画像
拡大
