詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BB-44

品名 : 5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000)

仕様

サイズ 5.4×7.2m 厚み 0.25mm
ハトメ内径 11㎜ 材質 ポリエチレン
ハトメ付
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/08/01 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ 2545ページ

代替品

EA915BB-43
バリエーション一覧
EA915BB-41 1.8x 1.8m 迷彩色シート(#3000)
EA915BB-43 5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000)
EA915BB-44 5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top