詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BD-71

品名 : 2.1x1.6m 保温アルミシート(4個/ケース付)

仕様

サイズ(mm) 2100×1600 入数 4個
重量 61g(1個あたり) 材質 シート:アルミ蒸着ポリエステル
ケース:EVA
ケースサイズ 175×50×140(H)mm
非常時に毛布のかわりに体にまとっておく事で体温の低下を防ぐ防寒保温シートです。
目立ちたくいないときはOD側を表にすれば、フィールドで目立ちにくくなります。
サイズに余裕があるため、しっかりカバーして体温を保護します。
繰り返し使えて環境にも優しい製品設計です。
カラビナ付の収納ケース付
追加説明
カタログ価格

3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2350ページ 2443ページ
バリエーション一覧
EA915BD-71 2.1x1.6m 保温アルミシート(4個/ケース付)
EA915BD-72 2.1x1.6m 保温アルミシート(1個)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top