品番 : EA915CC-6B
品名 : 4.0x 2.0m 遮光カーテン
仕様
| メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | VE-7765 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4.0(幅)×2.0(丈)m | 厚さ | 0.16mm |
| ハトメ穴 | 200mm間隔に設置 | ハトメ穴内径 | 約φ5.7㎜ |
| 材質 | 塩化ビニール | 重量 | 約1750g |
| 付属品 | フック×22個 | ||
| 外光が差し込む窓や入口に吊るすだけ。しっかり遮光する暗室用カーテン | |||
| お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり | |||
| 冬でも固くなりにくい、塩化ビニール製 | |||
| ※UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/22 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1388ページ 1961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915CC-1B 1.0x 1.0m 遮光カーテン |
| EA915CC-2B 1.0x 2.0m 遮光カーテン |
| EA915CC-3B 2.0x 1.0m 遮光カーテン |
| EA915CC-4B 2.0x 1.5m 遮光カーテン |
| EA915CC-5B 2.0x 2.0m 遮光カーテン |
| EA915CC-6B 4.0x 2.0m 遮光カーテン |
ウェブカタログ画像
拡大
