品番 : EA915CF-3A
品名 : 1800x2400mm レジャーシート
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UB-3063 |
|---|---|---|---|
| サイズ(m) | 1.8×2.4 | 重量(g) | (約)570 |
| 厚み(mm) | 1 | 耐熱温度 | 約70℃ |
| 材質 | シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着) | 付属品 | ピン(4本)、バッグ付 |
| 発泡ポリエチレンのクッションで、ソフトな座り心地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/31 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2443ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915CF-2A 1800x1800mm レジャーシート |
| EA915CF-3A 1800x2400mm レジャーシート |
ウェブカタログ画像
拡大

