詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DD-1A

品名 : [フリー] ライフベスト(オレンジ)

仕様

カラー 橙 サイズ フリーサイズ
着丈 約530mm 身幅 約630mm(平置き時)
浮力 7.5kg以上/24時間(初期浮力8.5kg) 材質 浮力材:発泡ポリエチレン
生地:ポリエステル
重量 470g
国土交通省型式承認品(第3695号)
(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。
小型船舶用救命胴衣
ベーシックタイプの救命胴衣です。
ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能
前面ジッパー
ホイッスル付
追加説明
カタログ価格

7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/25 05:31現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2458ページ

代替品

EA915DE-1
  • 品番

    EA915DE-1

  • コメント

    価格ご注意下さい/自動膨張式

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top