品番 : EA915DL-25
品名 : φ8x250mm ネイルペグ(スチール製/4本)
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 71996512 |
---|---|---|---|
サイズ | φ8×250mm | 材質 | スチール |
硬い地面用 | |||
入数 | 4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/06/13 07:26現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2546ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA952AD-320 : 1.0x20m 防草シート |