品番 : EA952AD-320
品名 : 1.0x20m 防草シート
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 7697 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1×20m | 厚み | 約0.45mm |
| 重量 | 3050g | 材質 | ポリオレフィン樹脂 |
| 耐用年数 | 約5年 ※気象条件や使用状況により異なります |
||
| お庭や花壇・通路や菜園の雑草繁殖防止に最適 | |||
| 即効透水性でぬかるみを防止や泥はね防止に効果的 | |||
| 遮光率約99.7%で防草効果が高い。 | |||
| 整列、配列に便利な20cm間隔のライン入り | |||
| 滑り止め加工を施した強力防草シート、お庭にマッチングしたモスグリーン色が人気。 | |||
| 固定するには、別売のシート押えを使用して下さい。(EA915DL-23、EA915DL-25) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/02 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2507ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915DL-25 : φ8x250mm ネイルペグ(スチール製/4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
