品番 : EA915EA-12
品名 : [フリー] メッシュキャップ(ブラック/5個)
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-66324 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | フリー(56~60cm) |
| 材質 | ポリエステル100% | 入数 | 5個 |
| マジックテープで調整できます。 | |||
| 吸汗、速乾性に優れています。 | |||
| 弾力のあるラッセルメッシュを全面に使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/18 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EA-11 [フリー] メッシュキャップ(ホワイト/5個) |
| EA915EA-12 [フリー] メッシュキャップ(ブラック/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
