品番 : EA915EA-2
品名 : [フリー] 速乾性キャップ(ネイビー)
仕様
材質 | ポリエステル50%、綿50% | ||
---|---|---|---|
フリーサイズ | |||
頭周り(目安) | 56~60cm | ||
マジックテープで調整できます。 | |||
吸汗、速乾素材を使用 | |||
カラー | ネイビー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 77 (2024/05/07 07:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2319ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915EA-1 [フリー] 速乾性キャップ(ブラック) |
EA915EA-2 [フリー] 速乾性キャップ(ネイビー) |