品番 : EA915EB-2
品名 : [L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | SE3600 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | ポリエステル |
| 頭周り | 64cm | カラー | ホワイト |
| クラス100対応 | |||
| 後頭部小ベルト調整式 | |||
| 静電 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EB-2 [L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) |
| EA915EB-3 [LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) |
