品番 : EA915ED-2
品名 : [L]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | 3000 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | カラー | ブルー |
| 材質 | ポリエステル | 頭周り | 64cm |
| 仕様 | 静電/清涼 | ||
| クラス10000対応 | |||
| 後頭部小ベルト調整式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915ED-1 [M]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応) |
| EA915ED-2 [L]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応) |
| EA915ED-3 [LL]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応) |
