詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915ED-51

品名 : [フリー]ペルチェ搭載ベスト(冷暖切替式)

仕様

メーカー デルタ 型番 D-2344
着丈サイズ 胸囲:約82~126cm
肩幅:約35cm
身丈:約55cm
後ろ丈:約50cm
重量 600g
バッテリー モバイルバッテリー(別売) 使用時間 強:3時間
中:6時間
弱:10時間
(15000mAhバッテリー使用時)
冷却時切替 約8℃・14℃・26℃ 暖房時切替 約30℃・40℃・50℃
材質 ポリエステル
4点のペルチェシステムを搭載
夏場は背中がひんやりと冷たく快適で、冬場は温熱効果でぽかぽかと温めます。
冷却ファンは静音設計で排熱もスムーズ
ベストに接続されたリモコンで、冷却・暖房の切り替えと3段階の温度調整が可能
ペルチェ部分を本体から取り外してベストのお手入れが可能
※モバイルバッテリーは別売です。
 市販のモバイルバッテリーを別途ご用意ください。(推奨出力:2A以上、USB Type-A仕様)
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/21 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • リモコン操作で冷暖切り替え&3段階温度調整
  • ※モバイルバッテリーは別売です
  • 冷暖両方に対応
  • 冷暖両方に対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top