品番 : EA915EM-106
品名 : ネッククーラー(スリム/バッテリーセット)
仕様
セット内容 | ・ネッククーラー ・モバイルバッテリー |
電源 | 専用バッテリー、モバイルバッテリー |
---|---|---|---|
モード | 強モード/弱モード/ゆらぎモード | 使用時間 | 専用バッテリー使用時: 強モード約1時間、弱モード約2時間 モバイルバッテリー: 強モード約5時間15分、弱モード約10時間30分 |
サイズ | 最小:130×45×80mm 最大:160×45×160mm |
首回りサイズ | 最小:約37cm、最大:約50cm |
重量 | 約140g(本体のみ) | 材質 | 本体:ABS、冷却プレート:アルミ |
付属品 | USB Type-Cケーブル(約120cm) | モバイルバッテリー容量 | 10000mAh |
充電時間 | 専用バッテリー約4時間 モバイルバッテリー:4~5時間(目安) |
冷却プレート温度目安 | 強モード:外気温より-10~-17℃ 弱モード:外気温より-4~-8.5℃ |
使用温度範囲 | 外気温35℃以下 | 色 | ネッククーラー:黒 モバイルバッテリー:白 |
体感温度-17℃! | |||
スイッチを入れたら2秒で冷える! | |||
室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。 | |||
専用バッテリーでもモバイルバッテリーでも使える2WAY仕様だから、これ1台で短時間から長時間までしっかりカバー! | |||
防塵防水等級IP33 | |||
アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。 | |||
モバイルバッテリーとのセット品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/02 04:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2282ページ 2550ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA915EM-105 : ネッククーラー(スリム/ブラック) |
部品 | EA758YK-46 : 10000mAh モバイルバッテリー |