品番 : EA915EM-115
品名 : ネッククーラー(PRO/バッテリーセット)
モデルチェンジ内容
25/07/01 次回入荷よりモバイルバッテリー仕様が順次MC(色:白→黒、ポート:USB-Ax2,microUSBx1→USB-Ax1,Type-Cx1) 1018
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | TKPNC22BK ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネッククーラーPro R4 | 仕様 | モバイルバッテリー付 |
| サイズ | 最小:約110×130×40(H)mm 最大:約215×210×40(H)mm |
電源 | 専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リチウムイオン) モバイルバッテリー(10000mAh) |
| 使用時間 | 専用バッテリー: ハイパワーモード約2時間 強モード約3時間 弱モード約4時間 モバイルバッテリー: 強モード約3時間30分 弱モード約7時間15分 |
充電時間 | 専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間 |
| 冷却プレート温度 | イパワー:外気温より-10-15℃ 強モード:外気温より-8~-13℃ 弱モード:外気温より-4~-9℃ ※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が上下します。 |
首周り | 約37~50cm |
| 耐落下衝撃 | 170cm | 防水性能 | IPX5 |
| 推奨使用環境 | 外気温35度以下 ※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります。 |
材質 | 本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金 |
| 重量 | 本体:約300g 専用バッテリー:約155g |
付属品 | モバイルバッテリー、専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、落下防止ストラップ、取扱説明書 |
| 首にかけるだけで体感-15℃! 炎天下での仕事・猛暑対策に最適なネッククーラー | |||
| IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造 | |||
| 小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」が冷たさのヒミツ! 水や冷却ジェルとは異なり、電気の力で冷たさが持続します。 |
|||
| 4つのペルチェ冷却プレートで首まわりを広範囲強力冷却 | |||
| 専用のバッテリーで最長4時間使用可能。 また、付属のモバイルバッテリーを使用すればより長い時間継続して使用できます。 |
|||
| バネにより様々な首のサイズ(37~50㎝)に対応。 さらに、落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。 |
|||
| バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。 | |||
| モードは3種類で、冷たさを選べます。 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにず~っとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してず~っと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/06/25 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2221ページ 2489ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-114 ネッククーラー(PRO/ブラック) |
| EA915EM-115 ネッククーラー(PRO/バッテリーセット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758YK-46 : 10000mAh モバイルバッテリー |
| セット商品 | EA758YK-609 : 10000mAh モバイルバッテリー |

