品番 : EA915EM-162
品名 : [EA915EM-161用] 替保冷剤(4個)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 4133 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 腰用:195×140mm 脇用:150×80mm 首用:240×75mm |
重量 | 570g |
| 保冷時間 | 両脇、背中:2~3時間程度 首元:1~1時間半程度 |
入数 | 4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1) |
| [EA915EM-161]用保冷剤 | |||
| 草刈り・軽作業時の暑さ対策に | |||
| 焼却処分可能 | |||
| 食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-161 [フリー] アイスベスト(防虫加工) |
| EA915EM-162 [EA915EM-161用] 替保冷剤(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
