品番 : EA915EM-201A
品名 : [S] クルーネックシャツ(冷感・消臭)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-623 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 身長(cm) | 155~165 |
| 胸囲(cm) | 80~88 | 材質 | 本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% |
| カラー | ブラック | ||
| 優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。 | |||
| 高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。 | |||
| 繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。 | |||
| 臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コアーミミシン糸スイトールCを使用しています。 | |||
| ストレッチ | |||
| 紫外線軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2217ページ 2221ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-201A [S] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
| EA915EM-202A [M] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
| EA915EM-203A [L] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
| EA915EM-204A [LL] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
| EA915EM-205A [3L] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
ウェブカタログ画像
拡大

