品番 : EA915EM-203
品名 : [L] クルーネックシャツ(冷感・消臭)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-623 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 身長(cm) | 175~185 |
胸囲(cm) | 96~104 | 胴囲(cm) | 96~104 |
材質 | 本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% |
||
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。 | |||
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。 | |||
繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。 | |||
臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。 | |||
ストレッチ | |||
紫外線軽減 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/31 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2319ページ 2323ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915EM-201 [S] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
EA915EM-202 [M] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
EA915EM-203 [L] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
EA915EM-204 [LL] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
EA915EM-205 [3L] クルーネックシャツ(冷感・消臭) |
拡大
※画像はEA915EM-203(Lサイズ)です。