品番 : EA915EM-232
品名 : [L] アイスネックバンド(PCM/替ブロック付)
22度以下で自然凍結
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501933 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 200.3(W)×160(D)×58(H) | 首回りの長さ(mm) | 約390 |
| 重量(g) | 456 | 材質 | PCM |
| 冷却時間 | 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分 |
用途 | 首回り冷却に |
| 最大22℃凍結で長時間冷却! | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 結露しません。 ※自然凍結で凍らせた場合のみ |
|||
| 入替付 | |||
| 簡単装着、付け替えも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/21 02:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-231 [M] アイスネックバンド(PCM/替ブロック付) |
| EA915EM-232 [L] アイスネックバンド(PCM/替ブロック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
