品番 : EA915EM-237
品名 : [L] アイスネックバンド(PCM)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501941 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 冷却部:TPU 外周部:プラスチック |
サイズ(mm) | 200×245 |
| 首回り | 380mm | 重量(g) | 109g |
| 冷却時間 | 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分 |
用途 | 首筋冷却に |
| 二層チューブ構造で、ひんやり持続します。 | |||
| 最大約120分持続できます。 | |||
| 抗菌素材を採用されています。 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 簡単装着 | |||
| 結露しません。 ※自然凍結で凍らせた場合のみ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/01 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-236 [M] アイスネックバンド(PCM) |
| EA915EM-237 [L] アイスネックバンド(PCM) |
ウェブカタログ画像
拡大
