詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-254

品名 : [XL] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)

仕様

サイズ XL 身長(cm) 177~183
胸囲(cm) 97~103 腹囲(cm) 83~89
材質 ナイロン79%、ポリウレタン21% カラー ブラック
紫外線カット
抗菌・防臭効果
接触冷感の生地に冷感プリントを施すことで、気化熱・接触・プリントによる3つの冷却効果を発揮します。
風を受けることで冷感をさらに強く感じることができます。
繰り返し洗濯しても、冷感プリント性能は持続します。
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/02 09:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA915EM-254A
  • 品番

    EA915EM-254A

  • コメント

    変更点:パフォーマンスモデル

バリエーション一覧
EA915EM-251 [S] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-252 [M] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-253 [L] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-254 [XL] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-255 [2L] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top