品番 : EA915EM-26
品名 : 180x180mm アイスヘッドパッド(PCM/ヘルメット用
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 外側:TPU 内容物:PCM |
サイズ(mm) | 180×180 |
---|---|---|---|
重量(g) | 90g | 冷却時間 | 氷水で約15分 冷凍庫で約30分 |
酷暑の環境でも快適な冷感素材です。 | |||
中身が固まった状態でご使用いただくと、約24℃の心地良い清涼感を感じます。 | |||
急激な温度変化があっても結露しません。 | |||
ヘルメットだけでなく、キャップへの取り付けも可能で様々な場面での野外作業の強い味方となります。 | |||
繰り返しご利用いただけます。 | |||
24℃以下で自然凍結。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2281ページ 2549ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)