品番 : EA915EM-272
品名 : [M] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
仕様
| サイズ | M | 全長 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 上口幅 | 240~260mm | 下口幅 | 85mm |
| 材質 | ナイロン79%、ポリウレタン21% | ||
| 着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートします。 | |||
| 生地の肌側面に施された冷感プリントが汗を吸水し、吸熱特性により生地温度が下がり冷感を実感します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2204ページ 2221ページ 2488ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-271 [S] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃) |
| EA915EM-272 [M] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃) |
| EA915EM-273 [L] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃) |
ウェブカタログ画像
拡大

