品番 : EA915EM-86
品名 : 47x850mm クールヘッドバンド(消臭)
伸縮性のある素材でフィット感抜群です
仕様
幅 | 47mm | 全長 | 850mm |
---|---|---|---|
重量 | 31g | 保冷時間 | 5時間 |
材質 | スパンデックス | ||
再利用可能 | |||
抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎます。 | |||
湿度に応じて、最大5時間保冷時間が持続します。 | |||
バンドを2~3分間水に浸しご使用ください。 | |||
高い冷却効果が得られます | |||
伸縮性のある素材でフィット感抜群です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/05/16 00:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2221ページ 2281ページ 2549ページ |
代替品
![]() |
|