品番 : EA915ET-51
品名 : [単3x3本] 送風ファン(ヘルメット用/たれ付)
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
仕様
メーカー | 東洋物産工業 | 型番 | 7705 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×3本(別売) | 使用時間 | 弱:約13時間 強:約8時間 |
風量 | 弱:372l/min 強:400l/min |
材質 | 本体:プラスチック タレ:ポリエステル |
サイズ | 120×60×143(H)mm | 重量 | 約225g |
タレサイズ | 290×400mm | ||
たれ付き | |||
ご使用のヘルメットに取付けが可能です。 | |||
あらゆるヘルメットに取付けできるよう4種類のヘルメット取付部品を標準装備しています。 | |||
ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。 | |||
2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。 | |||
※ヘルメットは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/07/10 04:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|