品番 : EA915ET-61
品名 : [充電式] 送風ファン(ヘルメット用)
仕様
メーカー | 東洋物産工業 | 型番 | 7706 |
---|---|---|---|
電源 | リチウムイオン電池 | 風速 | 弱:4.8m/s 中:6.4m/s 強:7.4m/s |
使用時間 | 弱:約8時間 中:約5.5時間 強:約3.5時間 |
材質 | プラスチック |
サイズ | 115×55×175(H)mm | 重量 | 約265g(固定金具、固定具1種含む) |
電池寿命 | 約300回 | 充電時間 | 約6時間 |
業界最強クラス風速7.4m/s | |||
ご使用の作業用ヘルメットに取付けが可能です。 ※一部取付けができないヘルメットもございます。 |
|||
用途に応じて2軸での角度調整が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|